• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

903 H Planeinsatz 20 mm hartmetallbewehrt

Artikel-Nr.: 4360106
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4360106
EAN / GTIN 4059192015527
Herstellernummer 4360106
L-Nummer L40080 468

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 903 H Planeinsatz, Hartmetall, l = 20 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Planeinsatz
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Zubehörkategorien (eShop): 903 Planeinsätze
  • Produkttyp: 903 H
  • Abmessung l in mm: 20 mm