• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

903 Planeinsatz 12 mm aus Stahl

Artikel-Nr.: 4360074
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4360074
EAN / GTIN 4059192015411
Herstellernummer 4360074
L-Nummer L40080 1138

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 903 Planeinsatz, Stahl, l = 12 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Material Messfläche: Stahl
  • Produktbezeichnung: Planeinsatz
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Zubehörkategorien (eShop): 903 Planeinsätze
  • Produkttyp: 903
  • Abmessung l in mm: 12 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb