• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

902 H Verlängerungsein-satz 15 mm

Artikel-Nr.: 4360043
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4360043
EAN / GTIN 4059192015299
Herstellernummer 4360043
L-Nummer L40080 252

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 902 H Sphärischer Messeinsatz, Hartmetall, l = 15 mm, r = 6 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Sphärischer Messeinsatz
  • Ausführung Messfläche: sphärisch
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Zubehörkategorien (eShop): 902 Sphärische Messeinsätze
  • Produkttyp: 902 H
  • Abmessung l in mm: 15 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb