• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

901 R Normaleinsatz mit Rubinkugel

Artikel-Nr.: 4360003
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4360003
EAN / GTIN 4059192015015
Herstellernummer 4360003
L-Nummer L40080 118
Hersteller MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 901 R Standardmesseinsatz, Rubin, r = 1.5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Standardmesseinsatz
  • Material Messfläche: Rubin
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Zubehörkategorien (eShop): 901 Standard-Messeinsätze
  • Produkttyp: 901 R
  • Abmessung l in mm: 6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb