• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 5/16″ L.36mm x 202mm

Artikel-Nr.: 43573020
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
Artikelnummer 43573020
EAN / GTIN 4018754332977
Herstellernummer 43573020

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben
  • mit Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 36 mm
  • L2: 202 mm
  • Länge mm (L): 205 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 5/16″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 100 g