• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 1/4″ L.31mm x 184mm

Artikel-Nr.: 43573016
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43573016
EAN / GTIN 4018754332960
Herstellernummer 43573016

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben
  • mit Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 31 mm
  • L2: 184 mm
  • Länge mm (L): 182 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 1/4″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 60 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb