• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 7/32″ L.29mm x 170mm

Artikel-Nr.: 43573014
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
Artikelnummer 43573014
EAN / GTIN 4018754332953
Herstellernummer 43573014

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben
  • mit Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 29 mm
  • L2: 170 mm
  • Länge mm (L): 173 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 7/32″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 39 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb