• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 5/32″ L.25mm x 145mm

Artikel-Nr.: 43573010
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
Artikelnummer 43573010
EAN / GTIN 4018754332939
Herstellernummer 43573010

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben
  • mit Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 25 mm
  • L2: 145 mm
  • Länge mm (L): 142 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 5/32″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 17 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb