• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 7/64″ L.20mm x 108mm

Artikel-Nr.: 43573007
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
Artikelnummer 43573007
EAN / GTIN 4018754332908
Herstellernummer 43573007

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben
  • mit Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 20 mm
  • L2: 108 mm
  • Länge mm (L): 125 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 7/64″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 8 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb