• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 1/4″ L.31mm x 184mm

Artikel-Nr.: 43570016
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43570016
EAN / GTIN 4018754091744
Herstellernummer 43570016
L-Nummer L60010 4600

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • mit Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, brüniert

Merkmal:

  • L1: 31 mm
  • L2: 184 mm
  • Länge mm (L): 185 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 1/4″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 60 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb