• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 11/32″ L.41mm x 105mm

Artikel-Nr.: 43553024
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43553024
EAN / GTIN 4018754332373
Herstellernummer 43553024

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 41 mm
  • L2: 105 mm
  • Länge mm (L): 120 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 11/32″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 75 g

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb