• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 9/64″ L.23mm x 63mm

Artikel-Nr.: 43553009
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43553009
EAN / GTIN 4018754332311
Herstellernummer 43553009

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 23 mm
  • L2: 63 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 9/64″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 7 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb