• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 1/8″ L.22mm x 57mm

Artikel-Nr.: 43553008
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43553008
EAN / GTIN 4018754332304
Herstellernummer 43553008

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 22 mm
  • L2: 57 mm
  • Länge mm (L): 64 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 1/8″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 5 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb