• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 3/64″ L.14mm x 45mm

Artikel-Nr.: 43553003
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43553003
EAN / GTIN 4018754332267
Herstellernummer 43553003
L-Nummer L60010 7635

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 14 mm
  • L2: 45 mm
  • Länge mm (L): 41 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 3/64″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 1 g