• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 5/32″ L.25mm x 65mm

Artikel-Nr.: 43550010
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43550010
EAN / GTIN 4018754029433
Herstellernummer 43550010
L-Nummer L60010 324

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, vernickelt (0,028; 0,035; 0,050″ brüniert)

Merkmal:

  • L1: 25 mm
  • L2: 65 mm
  • Länge mm (L): 73 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 5/32″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 10 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb