Distanzring Innen-⌀ 6,3 mm, Ringbreite: 1mm

Artikel-Nr.: 435230 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Ringbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ringbreite 1 mm
Produktart Einstellring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435230 1
EAN / GTIN 2050001049049
Herstellernummer 205458

Beschreibung

Passend für:

Mitutoyo Innen-Feinmessgeräte.

Passend für:

Messgerät Nr. 435202: Gr. 35 − 60 und 50 − 100
Messgerät Nr. 435206: Gr. 18 − 150

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb