{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 18 mm - 35 mm | |
Wiederholpräzision ohne Messuhr | 0,5 µm | |
Messtiefe | 100 mm | |
Anzahl Messbolzen | 9 | |
Zentrierteller Breite | 12,7 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |
Artikelnummer | 435203 18-35 | |
EAN / GTIN | 4946368854885 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Innen-Feinmessgerät mit Messuhr, Messbereich: 18-35mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
305,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
301,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Messbolzen | 9 | 9 |
Messbereich | 18 mm - 35 mm | 18 mm - 35 mm |
Messtiefe | 100 mm | 146 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Wiederholpräzision ohne Messuhr | 0,5 µm | 1 µm |
Produktart | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |
Zentrierteller Breite | 12,7 mm | 14,5 mm |