Halter für Messdorn OD 50 mm

Artikel-Nr.: 435160 50
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Halterlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeanschluss Dorn/Halter M10×1
Stangen-⌀ 12 mm
Halterlänge 50 mm
Produktart Messdornhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435160 50
EAN / GTIN 2050001041555
Herstellernummer 32000072

Beschreibung

Ausführung:

OD-Gerätehalter mit Gewindeanschluss M10×1. Zum direkten Anschluss an alle OD-Messdorne, Stangen-⌀ 12 mm.

Hinweis:

Halter für elektrische Taster und in verstärkter Ausführung (Stangen-⌀ 18mm), sowie Halter mit Rückzug zur Entlastung der Messkontakte auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb