Einstellgerät ESU 18-290 mm

Artikel-Nr.: 435140 18-290
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Einstellbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einstellbereich 18 mm - 290 mm
Einstellsicherheit fu (ohne Berücksichtigung der Endmaßqualität) 2 µm
Produktart Innen-Feinmess-Einstellgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435140 18-290
EAN / GTIN 2050001055736
Herstellernummer 12500002

Beschreibung

Ausführung:

Einstellgerät ESU zum genauen Einstellen von Innen-Feinmessgeräten auf das gewünschte Sollmaß mittels Endmaßen. Die Messkontakte sind aus HM auf Endmaßgüte geläppt. Einstellmöglichkeit waagrecht und senkrecht.

Sonderzubehör:

Standfuß zum vertikalen Einsatz auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb