Messbolzen für Messbereich 50 − 100 mm Stahl 80 mm

Artikel-Nr.: 435086 80
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Mess-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Mess-⌀ 80 mm
Messbereich 50 mm - 100 mm
Produktart Messbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435086 80
EAN / GTIN 2050001950208
Herstellernummer 10600014

Beschreibung

Verwendung:

Zur Einstellung auf unterschiedliche Mess-⌀.

Passend für:

SU Innen-Feinmessgeräte Nr. 435040; 435050; 435060; 435070.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb