Messtisch für OSIMESS OSM6

Artikel-Nr.: 435020 OSM6
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung OSM6
maximaler Werkstück-⌀ 160 mm
maximaler Arbeitshub 40 mm
Länge 231 mm
Breite 120 mm
Höhe 265 mm
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435020 OSM6
EAN / GTIN 2050001058027
Herstellernummer 62900016

Beschreibung

Ausführung:

Messtisch in Säulenausführung für OSIMESS Innen-Feinmessgeräte.
Über einen Handhebel wird der Tisch angehoben.

Vorteil:

Genaue, reproduzierbare, zeitsparende Messungen. Größtmögliche Schonung von Werkstück und Messgerät.

Verwendung:

Für die schnelle Serienkontrolle von gleichartigen Werkstücken.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb