Tastkopf für OSIMESS Innen-Feinmessgeräte 2,80-3,20 mm

Artikel-Nr.: 435015 2,80-3,20
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anwendungsbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich 2,8 mm - 3,2 mm
Produktart Tastkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435015 2,80-3,20
EAN / GTIN 2050001055859
Herstellernummer 62600022

Beschreibung

Ausführung:

OSIMESS Tastköpfe für kleine Durchmesser ab 1,0 bis 11,5mm (ohneMessnadel). Gr. 0,95-1,15 bis Gr. 3,80-4,20 in Hartmetall. Ab Gr. 4,15-4,80 in DLC-Beschichtung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb