Winkelstück für OSIMESS 0,95-20,6 mm

Artikel-Nr.: 435014 0,95-20,6
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Nennmessbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Nennmessbereich 0,95 mm - 20,6 mm
Produktart Winkelstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435014 0,95-20,6
EAN / GTIN 2050001055767
Herstellernummer 62500008

Beschreibung

Passend für:

Nennmessbereich 0,95−20,6 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb