• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Micro-Tech halbbuendig

Artikel-Nr.: 435.RE
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435.RE
EAN / GTIN 3148511761564
Herstellernummer 435.RE
L-Nummer L60130 6538

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schutz der elektronischen Komponenten gegen die Gefahren elektrostatischer Entladungen (ESD)
  • Diese Zange reicht weiter als eine herkömmliche Zange
  • Das Modell mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindert ein Auswerfen des Drahts

Merkmal:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Schnitt: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,2
  • Fe 30 HRc Durchm. [mm]: 0,7
  • Rückhaltevorrichtung: •

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb