Abgewinkelter Messuhren-Halter 45°, Einspannlänge: 25mm

Artikel-Nr.: 434917 25
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einspannlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde M2,5
Einspannschaft-⌀ 8 mm
Einspannlänge L1 25 mm
Länge L2 Träger (ohne Einspannschaft) 53,7 mm
Messbolzenweg 3 mm
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434917 25
EAN / GTIN 4059192016203
Herstellernummer 4365010

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Halter für Messuhren mit Einspannschaft-⌀ 8 mm h6.
Anschlussgewinde M2,5 für alle Tasterformen. Messbolzenweg = 3 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Standard-Messeinsatz mit HM-Kugel (⌀ 3 mm).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb