Brücke für Tiefenmessgerät, Brückenlänge: 80mm

Artikel-Nr.: 434815 80

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 15,15 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Brückenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Brücke Breite 16 mm
Brücke Länge 80 mm
Produktart Messbrücke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434815 80
EAN / GTIN 4045197234155
Herstellernummer 434815 80

Beschreibung

Ausführung:

Ebenheitstoleranz DIN 874/00. Auflagefläche gehärtet und geschliffen. Zur Aufnahme von Messuhren mit Schaft-⌀ 8 h6.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb