Induktiver Längenmesstaster radial Set 10 tlg., Typ: GT62

Artikel-Nr.: 434786 GT62
Setpreis 10 Stück (541,20 € / 1 Stück)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich ±5 mm
Wiederholbarkeit 0,05 µm
Linearitätsabweichung (L=Messlänge in mm) 1 + 4 × L µm
Messbolzenabhebung mechanisch / Vakuum
Messbolzenweg 10,3 mm
Kompatibilität TESA
Schutzbalg Viton
IP-Schutzart IP 65
Messkraft am elektrischen Nullpunkt 0,9 N
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434786 GT62
EAN / GTIN 7630041113471
Herstellernummer 03290135

Beschreibung

Ausführung:

Messtaster mit großem Messbereich.
Vielseitig verwendbare Präzisions-Längenmesstaster.
  • Präziser, kugelgeführter Messbolzen.
  • Hohe Messpräzision durch elektronische Messsignalverstärkung.
  • Spannschaft ⌀ 8 mm, auf der ganzen Länge einspannbar.
  • Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und seitliche Kräfte durch Kugellagerung.
  • Hervorragende elektromagnetische Abschirmung.
Die TESA Längenmesstaster zeichnen sich durch eine exzellente Wiederholbarkeit, Haltbarkeit und Langlebigkeit aus.

Vorteil:

Durch Viton-Schutzbalg besonders geeignet für Anwendungen in Verbindung mit Kühl- und Schmiermittel. Besonders geeignet für Mehrstellen-Messvorrichtungen.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Universell einsetzbar für alle hochgenauen Messaufgaben, besonders im Fertigungs- und Werkstattbereich.

Lieferumfang:

Set a 10 × Messtaster Nr. 434785.

Sonderzubehör:

Messeinsätze, Messkraftfedern.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb