Induktiver Längenmesstaster radial, Typ: GT62

Artikel-Nr.: 434785 GT62
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich ±5 mm
Wiederholbarkeit 0,05 µm
Linearitätsabweichung (L=Messlänge in mm) 1 + 4 × L µm
Messbolzenabhebung mechanisch / Vakuum
Messbolzenweg 10,3 mm
Kompatibilität TESA
Schutzbalg Viton
IP-Schutzart IP 65
Messkraft am elektrischen Nullpunkt 0,9 N
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434785 GT62
EAN / GTIN 7630041112610
Herstellernummer 03230042

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitig verwendbare Präzisions-Längenmesstaster.
  • Präziser, kugelgeführter Messbolzen.
  • Hohe Messpräzision durch elektronische Messsignalverstärkung.
  • Spannschaft ⌀ 8 mm, auf der ganzen Länge einspannbar.
  • Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und seitliche Kräfte durch Kugellagerung.
  • Hervorragende elektromagnetische Abschirmung.
Die TESA Längenmesstaster zeichnen sich durch eine exzellente Wiederholbarkeit, Haltbarkeit und Langlebigkeit aus.
Messtaster mit großem Messbereich.

Vorteil:

Durch Viton-Schutzbalg besonders geeignet für Anwendungen in Verbindung mit Kühl- und Schmiermittel. Besonders geeignet für Mehrstellen-Messvorrichtungen.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Universell einsetzbar für alle hochgenauen Messaufgaben, besonders im Fertigungs- und Werkstattbereich.

Sonderzubehör:

Messeinsätze, Messkraftfedern.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb