Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Induktiver Längenmesstaster steckbar 1300TA

Artikel-Nr.: 434750 1300TA
  • IP-Schutzart: IP 64

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich ±2 mm
Wiederholbarkeit 0,1 µm
Linearitätsabweichung bei ±0,5 mm 1 µm
Linearitätsabweichung bei ±1,0 mm 3 µm
Herstellerbezeichnung P 1300TA
Kompatibilität Tesa
IP-Schutzart IP 64
Messkraft am elektrischen Nullpunkt 0,75 ±0,15 N
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434750 1300TA
Herstellernummer 4400190

Beschreibung

Ausführung:

Induktiver Längenmesstaster in Mahr oder Tesa- Halbbrückenkompatibilität. Sehr robust, kugelgeführt und mittels Nickel-Eisen-Legierung gegen EMV-Einflüsse geschirmt. Sehr hohe Linearität auf den gesamten Messbereich.
Vakuumabhebung.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Universell einsetzbar für alle hochgenauen Messaufgaben, besonders im Fertigungs- und Werkstattbereich.
Durch die Steckverbindung direkt am Taster − ideal für Messvorrichtungen.

Lieferumfang:

Inklusive Bedienungsanleitung, Anschlusskabel (2,5 m).

Sonderzubehör:

Messkraftfedern, Verlängerungskabel.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb