Messwert-Anzeigegerät DUO, Typ: DUO

Artikel-Nr.: 434735 DUO
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich ± 1 bis ± 10000 µm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
maximale Auflösung 0,01 µm
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Energieversorgung Netzbetrieben
Länge 130 mm
Breite 95 mm
Höhe 50 mm
Gewicht 1 kg
Produktart Anzeigegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434735 DUO
EAN / GTIN 2050002040861
Herstellernummer 830DUO0000

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes Messwert-Anzeigegerät mit 4,3 Zoll Touch-/ Farbdisplay und Messwertspeicherfunktion.Anschluss für 2 induktive Messtaster (Halbbrücke oder Vollbrücke umschaltbar). Gerät auch mit Tastern von Tesa kompatibel. Bis zu 4 Merkmale gleichzeitig darstellbar. Datenexport im DFQ- oder CSV-Format über die USB-Schnittstelle.

Funktion:

  • Dynamische Messwertfunktionen: Max, Min, Max-Min, (Min-Max)/2, Durchschnitt.
  • Dreifarbige Balken- und digitale Messwertanzeige.
  • 2 Schalteingänge und 2 Schaltausgänge, potenzialfrei (z.B. Messwertübernahme, Gut, Ausschuss).
  • Skalierung stellt sich automatisch je nach Toleranzgrenze ein.

Verwendung:

Als Anzeige für einfache Messaufgaben (+A, −A) sowie Verrechnung beider Taster möglich (z.B. A+B, A−B, 0,5A+B). Für den Einsatz in Werkstatt und Fertigung.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Steckernetzteil, Standfuß.

Sonderzubehör:

Optionale Erweiterung mit Einsteckkarten auf Feldbus-Schnittstelle: Profibus, Profinet oder Ethernet/IP.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb