{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzeigegerät | Merlin | |
Display | 8,4 Zoll TFT Touchscreen | |
Anzahl USB-Schnittstellen | 4 +1 × intern | |
Ethernet LAN | 1 × 10/100/ Mbit/s (RJ 45) | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Länge | 234 mm | |
Breite | 160 mm | |
Höhe | 223 mm | |
Betriebssystem | Microsoft® Windows® Embedded Compact 7 | |
Produktart | Anzeigegerät |
Artikelnummer |
434731 BUNDLE
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050001941039
Kopieren |
|
Hersteller | MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.marposs.com |