{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Messspanne | 0,3 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Schnittstelle | TESA Link Connector TLC; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Messkraft | 0,2 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messtechnik | digital | |
Produktart | Fühlhebelmessgerät |
Artikelnummer | 434718 31 | |
EAN / GTIN | 7630041143669 | |
Herstellernummer | 04430013P1 |