Kompakt-Längenmessgerät Millimar C 1200 1200M

Artikel-Nr.: 434707 1200M
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich ±3 bis ±5000 µm
Skalierung einstellbar 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Anzeige digital
Ablesung umschaltbar mm / Inch
maximale Auflösung 0,1 µm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
Energieversorgung Netzbetrieben; Batteriebetrieben
Länge 150 mm
Breite 130 mm
Höhe 170 mm
Gewicht 1 kg
Kompatibilität Mahr
Produktart Anzeigegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434707 1200M
EAN / GTIN 4059192063528

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes Gehäuse mit hochauflösendem, kontrastreichem TFT-Farbdisplay. Anschluss für 1 induktiven Taster. Anzeige stufenlos neigbar für optimalen Blickwinkel. Die Messrichtung ist umschaltbar. Netz- und Batteriebetrieb.

Funktion:

  • Dynamische Messfunktionen: Max, Min, Max-Min.
  • Zentrieren der Anzeige auf die Mitte der Toleranzgrenzen.
  • Passwortsperre für Menü.

Verwendung:

Als Anzeige für einen induktiven Taster für einfache Messaufgaben (+ A, − A). Ideal für den stationären und mobilen Einsatz in Werkstatt und Fertigung.
Für induktiven Taster mit Mahr-Kompatibilität.

Lieferumfang:

Inklusive Steckernetzgerät (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498938.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb