• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2001 Wi Digitaler Feinzeiger ± 1 mm / Ziffernschrittwert 0,1 µm mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4346801DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4346801DKS
EAN / GTIN 4059192064334
Herstellernummer 4346801DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Induktiver Feinzeiger Millimess 2001 Wi
IP Schutzart: IP 64
Datenschnittstelle: Integrated Wireless, USB, Digimatic
Werksnorm
Messspanne in mm: ± 1 mm
Ziffernschrittwert in mm: 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Ziffernschrittwert inch: .000005″, .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Netzanschluss: 100-240 V
Lieferumfang: USB Daten- und Ladekabel Typ DK-U1, Steckernetzteil (mit 4 Wechseladaptern) für USB, Gummibalg, Schraubendreher zur Vorhubeinstellung (Innensechskant 0,9 mm), Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Kartonage

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb