Feinzeiger Groß-Millimess, ± Messbereich / Ablesung: 120/1µm

Artikel-Nr.: 434675 120/1

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 33,40 € /Stk.
  • 21,30 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

± Messbereich / Ablesung (µm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
± Messbereich 120 µm
Ablesung 1 µm
Messkraft 3,5 N
Freihub 4 mm
Einspannschaft-⌀ h6 28 mm
Messtechnik analog
Länge 212 mm
Breite 125 mm
Höhe 34 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434675 120/1
EAN / GTIN 4059192014711
Herstellernummer 4338100

Beschreibung

Ausführung:

Saphirgelagertes, in sich geschlossenes Messwerk, besonders robust, für den Fertigungsbereich ausgelegt.
Geringes Umkehrspiel durch nahezu spielfreien, kugelgeführten Messbolzen.
Unempfindlich gegen seitliche Kräfte.
Gehäuse aus einem Stück für höchste Stabilität und Genauigkeit.
Stoßschutz durch Übertragungshebel, der bei Überlastung abhebt.
Konstante Messkraft
durch Stabfeder.
Großer Freihub zum bequemen Einlegen der Werkstücke. Abhebetaste oder Drahtabheber (Sonderzubehör) anschließbar.
Deutlich lesbare Skalierung.
2 Toleranzmarken
zum Voreinstellen der zulässigen Abweichung.
Mechanischer Feinzeiger Groß-Millimess. Sehr große Baumaße, dadurch sehr gut ablesbares Ziffernblatt.

Verwendung:

Als Vergleichsmessgerät für Serien- wie für Einzelkontrolle.

Lieferumfang:

Inklusive Drahtabheber.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb