• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Set slimVario® electric gemischt 32 Teile inklusive Funktionstasche

Artikel-Nr.: 43465
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
Artikelnummer 43465
EAN / GTIN 4010995434656
Herstellernummer 43465
L-Nummer L60070 4082

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht
  • Steigert Ihre Effizienz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem und wechselbare Steckschlüsseleinsätze
  • Schützt Ihr Material: Vollisolierte Steckschlüssel reduzieren die Gefahr von Kurzschlüssen
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
  • Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Ideal für den mobilen Einsatz und im beengten Arbeitsumfeld
  • Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig
  • Bithalter: Nur für 6 mm slimBits
  • Bei Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie z.B. auf Baustellen, an Solaranlagen und in Schaltschränken werden viele verschiedene Schraubprofile benötigt
  • Das 32-tlg. Set deckt alle gängigen Schraubprofile ab und ist somit flexibel einsetzbar
  • Sicher verstaut und geordnet in einer robusten Funktionstasche sind die Elektriker-Werkzeuge perfekt für den mobilen Einsatz geeignet
  • Als Träger eines Design-Awards begeistert die Tasche von Wiha neben dem patentierten Design, auch durch multifunktionale Einsetzbarkeit
  • Ein weiterer Pluspunkt ist die multifunktionale Einsetzbarkeit der Tasche
  • In aufgeklapptem Zustand fungiert sie als Werkbankständer zur leichten Entnahme der Werkzeuge
  • Die Lasche zum Aufhängen an der Wand sowie der herausnehmbare Einlegeboden schaffen einen zusätzlichen Mehrwert
  • Das Werkzeugset bietet eine optimale Platzeinsparung durch ein umfangreiches Wechselbitsystem
  • Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klingen auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen
  • In Kombination mit dem extra kurzen Stubby-Griff können die Schrauben insbesondere an Engstellen mühelos erreicht werden
  • Für feine und filigrane Verschraubungen ist der PicoFinish® Handgriff ideal geeignet
  • Der große SoftFinish® Längsgriff kommt zum Einsatz, wenn in Kombination mit den größeren slimBits Profilen beim Verschrauben mehr Kraft aufgebracht werden muss
  • Jedes Werkzeug im Set wurde gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Die 6 mm slimBits und Steckschlüsseleinsätze sind nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden
  • Geprüft gemäß IEC 60900
  • Inhalt: 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,0 mm x 75 mm (43115) 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159) 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581) 1x Bit slimBit electric Schlitz 6,5 mm x 75 mm (34582) 1x Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583) 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584) 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590) 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586) 1x Bit slimBit electric Sechskant 3,0 mm x 75 mm (37147) 1x Bit slimBit electric Sechskant 4,0 mm x 75 mm (37225) 1x Bit slimBit electric Sechskant 5,0 mm x 75 mm (37226) 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508) 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509) 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 5,0 mm (43089) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 5,5 mm (43090) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 6,0 mm (43091) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 7,0 mm (43092) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 8,0 mm (43093) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 10,0 mm (43095) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 11,0 mm (43096) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 13,0 mm (43098) 1x Adapter slimVario® electric für 1/4″ Steckschlüssel 6,0 mm (43139) 1x Verlängerung slimVario® electric für slimBits 6,0 mm (43292) 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® slimVario® electric 1x Feinschraubendreher PicoFinish® slimVario® electric 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby 1x Funktionstasche

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb