Digitale Absolut-Messuhr mit PEAK-Funktion 12,5 mm

Artikel-Nr.: 434540 12,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 19,25 € /Stk.
  • 23,90 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 42
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 0 mm - 12,5 mm
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Ablesung wählbar 0,01 / 0,001 mm
    Ablesung wählbar 0,005 / 0,0001 / 0,00005 Zoll
    Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,003 mm
    Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,0001 Zoll
    Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
    IP-Schutzart IP 42
    Messkraft ≤ 1,5 N
    Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
    Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
    Messtechnik digital
    Gehäuse-⌀ 61 mm
    Dicke des Gehäuses 39 mm
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
    Produktart Messuhr

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 434540 12,5
    EAN / GTIN 4946368863061
    Herstellernummer 543-301B

    Beschreibung

    Ausführung:

    Multifunktionsmessuhr mit absolutem kapazitivem Maßstab. Messwert bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten. Mit verbesserter PEAK-Funktion. Durch 50 Messungen pro Sekunde werden Spitzenwerte zuverlässiger und genauer gemessen.

    Funktion:

    ABS / INC, PRESET, Nullstellung, Toleranzbewertung. Messwerthaltefunktion, MAX- / MIN-Funktion.
    IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

    Verwendung:

    Genaue Ermittlung des höchsten bzw. tiefsten Punktes einer gewölbten Fläche.

    Lieferumfang:

    Inklusive 2 Batterien 081560 Gr. CR2032.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Nr. 497080, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb