Digitale Absolute-Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 25mm

Artikel-Nr.: 434461 25
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 24,20 € /Stk.
  • 73,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 25 mm
Ablesung wählbar 0,0005 mm
Ziffernhöhe 11 mm
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,003 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Messkraft ≤ 1,8 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Gehäuse-⌀ 59 mm
Dicke des Gehäuses 44,2 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434461 25
EAN / GTIN 4946368850269

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.
  • Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich.
  • Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt.
  • Einfache Berechnung und Spitzenwertkennung sind möglich.
  • Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan.
  • DIe GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen und unteren Toleranz durchgeführt.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497081, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb