{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 50 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,0005 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,00002 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,007 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; MAHR i-wi-Funksystem | |
IP-Schutzart | IP 42 | |
Messkraft | 1,25−2,70 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Messtechnik | digital | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Dicke des Gehäuses | 35 mm | |
Funkanwendung | Herstellersoftware | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2450 | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 434318 50 | |
EAN / GTIN | 4059192014551 | |
Herstellernummer | 4337626 |