{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DIALTRONIC | |
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 0 mm - 12,5 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,001 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,00005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,004 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Messkraft | 0,65 – 0,90 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Preset-Funktion | ja | |
Messtechnik | digital | |
Gehäuse-⌀ | 59,8 mm | |
Dicke des Gehäuses | 33 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 434263 12,5 | |
EAN / GTIN | 7630041152463 | |
Herstellernummer | 01930321 |