{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 12,5 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,001 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,00005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,003 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Messkraft | 0,65 − 0,9 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messtechnik | digital | |
Gehäuse-⌀ | 59,5 mm | |
Dicke des Gehäuses | 32,9 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 434210 12,5 | |
EAN / GTIN | 7640125716368 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Digitale Messuhr Ablesung 0,001 mm 12,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
552,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
533,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
518,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
595,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
467,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Messkraft | 0,65 − 0,9 | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 0,90 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle ;USB-Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle ;USB-Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle ;USB-Schnittstelle ;Bluetooth-Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle ;USB-Schnittstelle ;Bluetooth-Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle ;USB-Schnittstelle |
Ablesung umschaltbar | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
Ablesung umschaltbar | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |