• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelgelenkschlüssel FLEXI SW 5/8 x 11/16″ L.249,5mm

Artikel-Nr.: 43413638
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 43413638
    EAN / GTIN 4018754028986
    Herstellernummer 43413638
    L-Nummer L60010 2486

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit zölligen, ungleichen Schlüsselweiten
    • mit schwenkbarem Sechskant
    • Stabile, schlanke und leichte Konstruktion
    • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
    • Griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
    • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
    • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und und im Ölbad abgekühlt
    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

    Merkmal:

    • a1: 39 mm
    • a2: 40 mm
    • d1: 22,1 mm
    • d2: 24 mm
    • Länge mm (L): 249,5 mm
    • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
    • Gewicht: 269 g
    • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 5/8 ″
    • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 11/16 ″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb