• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelgelenkschlüssel FLEXI SW 1/2 x 9/16″ L.227mm

Artikel-Nr.: 43413234
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43413234
EAN / GTIN 4018754028962
Herstellernummer 43413234
L-Nummer L60010 2485

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit zölligen, ungleichen Schlüsselweiten
  • mit schwenkbarem Sechskant
  • Stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • Griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a1: 35 mm
  • a2: 37 mm
  • d1: 18,1 mm
  • d2: 20 mm
  • Länge mm (L): 227 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 195 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 1/2 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 9/16 ″

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb