{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 12,5 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,01 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,01 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Messkraft | 0,65 − 0,9 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messtechnik | digital | |
Gehäuse-⌀ | 59,5 mm | |
Dicke des Gehäuses | 32,9 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 434110 12,5 | |
EAN / GTIN | 7640125697483 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Digitale Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 12,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
453,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
176,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
660 Stück sofort lieferbar
124,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
343,00 €
271,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Dicke des Gehäuses | 32,9 mm | 28 mm | 26 mm | 32,9 mm |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Gehäuse-⌀ | 59,5 mm | 60 mm | 58 mm | 59,5 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Messtechnik | digital | digital | digital | digital |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,025 mm | 0,01 mm |