{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 12,5 mm | |
Fehlergrenze | 0,003 mm | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 42 | |
Messkraft | ≤ 1,5 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Gehäuse-⌀ | 59 mm | |
Dicke des Gehäuses | 29,2 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 434074 12,5 | |
Herstellernummer | 543-500B |