Absolute Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 434065 12,5
Neuheit

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 24,90 € /Stk.
  • 20,00 € /Stk.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 42
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 12,5 mm
Ablesung 0,01 mm
Ziffernhöhe 11 mm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung nein
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,02 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 42
Messkraft ≤0,9 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Einspannschaft Länge 17 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Preset-Funktion ja
Messtechnik digital
Gehäuse-⌀ 59 mm
Dicke des Gehäuses 38,1 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Messuhr
Ein-/Aus-Schalter ja

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434065 12,5
EAN / GTIN 4946368850153
Herstellernummer 543-710B

Beschreibung

Ausführung:

Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.
  • Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich.
  • Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt.
  • Einfaches ablesen der Werte aufgrund eines großen Digital-/Analog-Display.
  • Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar.
  • Einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung sind möglich.
  • Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan.
  • Die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen- und unteren Toleranz durchgeführt.
  • Alarm bei niedriger Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Anzeigenüberlauf etc.
  • Display 330° drehbar.
  • Eine Funktionssperre schützt die Messuhr vor unbefugter Benutzung.

Funktion:

IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Einsatzdaten:

  • Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität.
  • Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE): 50× pro Sekunde.
  • Schaft-Durchmesser: 8 mm.
  • Messeinsatz: Hartmetallkugel, Gewinde M2,5×0,45.
  • Batterielebensdauer: ca. 2700 Stunden bei Dauerbetrieb.

Lieferumfang:

Digitale Messuhr inklusive 1× CR2032 Batterie.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497081, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb