{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 12,5 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,02 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Messkraft | 0,6 – 1,3 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messtechnik | digital | |
Gehäuse-⌀ | 45 mm | |
Dicke des Gehäuses | 22 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 434031 12,5IP | |
EAN / GTIN | 7640125680881 | |
Herstellernummer | 805.4125 |