• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1000 B Feinzeiger Millimess +/-50µm, 1µm

Artikel-Nr.: 4339100
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4339100
EAN / GTIN 4059192014728
Herstellernummer 4339100
L-Nummer L40080 1005

Beschreibung

Ausführung:

  • Großes kontrastreiches Zifferblatt
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Blockierbare Feineinstellung
  • Stoßgeschütztes Messwerk
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
  • Präzisionskugelführung des Messbolzens für kleine Umkehrspanne
  • Unempfindlich gegen seitlich auf den Messbolzen wirkende Kräfte
  • Hohe Feinfühligkeit und Genauigkeit durch Lagerung der Messwerkachsen in Steinen und präzisionsverzahnte Räder und Ritzel
  • Kastenförmiges Schutzgehäuse
  • Konstante Messkraft
  • Messbolzenanhebung durch einschraubbaren Drahtabheber oder Abhebetaste

Beschreibung:

Mechanischer Feinzeiger Millimess 1000 B
  • Werksnorm
  • Zifferblattfarbe: Gelb Messbereich: ± 50 µm
  • Skalenteilungswert (µm): 1 µm
  • Messkraft: 3.5 N
Lieferumfang: Drahtabheber, Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert

Norm:

Werksnorm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb