• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1000 A Feinzeiger Millimess ±120µm / 1µm mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4338100DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4338100DKS
EAN / GTIN 4059192014711
Herstellernummer 4338100DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Mechanischer Feinzeiger Millimess 1000 A
Werksnorm

Zifferblattfarbe: Gelb
Messbereich: ± 120 µm
Skalenteilungswert (µm): 1 µm
Messkraft: 3,5 N
Lieferumfang: Drahtabheber, Prüfprotokoll, Etui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb