• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge 4,5 mm x 125 mm

Artikel-Nr.: 43380
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43380
EAN / GTIN 4010995433802
Herstellernummer 43380

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
  • Ergänzende Information: Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen
  • Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
  • DIN ISO 2380.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • Schneidenstärke 1 (mm): 0.8 mm
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlitz 1 (mm): 4.5 mm
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 4.5 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 30 mm
  • Gesamtlänge (mm): 236 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 125 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb